Miniatűr golyóscsapágy FAG MF95-2Z-HLC, Külső átmérő: 9 mm | Szélesség: 3 mm | Belső átmérő: 5 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:MF95-2Z-HLC
Rubix:572176
gyártó:0554762950000
EAN:4012802624472

Termék leírás : FAG MF95-2Z-HLC
BEARING
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,66 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 9 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | mf..-2z |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre