Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6217-J20AA-C3, Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 28 mm | Belső átmérő: 85 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6217-J20AA-C3
Rubix:10014210
gyártó:0392651100030
EAN:4012802306989
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 6217-J20AA-C3 [FAG]


Deep groove ball bearing 62..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1840 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség28 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac3
Sorozat62..-j20aa
Referencia sebesség5300 rpm
Sebesség limit6700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r64000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr89000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban