Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6222-J20AA-C3, Külső átmérő: 200 mm | Szélesség: 38 mm | Belső átmérő: 110 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6222-J20AA-C3
Rubix:10014076
gyártó:0392653070030
EAN:4012802318302


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 38 mm |
Termék leírás : 6222-J20AA-C3 [FAG]
Deep groove ball bearing 62..-J20AA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4467 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 62..-j20aa |
| Referencia sebesség | 4500 rpm |
| Sebesség limit | 4450 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 117000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 153000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre