Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6305-C-2HRS-C3, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 25 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6305-C-2HRS-C3
Rubix:561510
gyártó:0791006270030
EAN:4047643293747
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6212-C-2Z-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy


Deep groove ball bearing 63..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg227 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusac3
Sorozat63..-c-2hrs
Sebesség limit11300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r11500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr26500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban