Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6326-M-J20AB-C3, Külső átmérő: 280 mm | Szélesség: 58 mm | Belső átmérő: 130 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6326-M-J20AB-C3
Rubix:10013836
gyártó:0790592360030
EAN:4047643118491


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 130 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Termék leírás : 6326-M-J20AB-C3 [FAG]
Deep groove ball bearing 63..-M-J20AB, single row, solid brass cage, ceramic coated
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 280 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 63..-m-j20ab |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3500 rpm |
| Sebesség limit | 4150 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 214000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 244000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre