Miniatűr golyóscsapágy FAG 685-2Z-HLC, Külső átmérő: 11 mm | Szélesség: 4 mm | Belső átmérő: 5 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:685-2Z-HLC
Rubix:573349
gyártó:0554682330000
EAN:4012802603071
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő11 mm
Szélesség4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 685-2Z-HLC


Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2 g
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő11 mm
Szélesség4 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozat68..-2z
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Sebesség limit71000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r283 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr716 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban