Miniatűr golyóscsapágy FAG S629-2RSR-HLC, Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 9 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:S629-2RSR-HLC
Rubix:573581
gyártó:0577936540000
EAN:4012802511420
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG S629-2RSR-HLC


Deep groove ball bearing S62..-2RSR, corrosion-resistant materials, single row, seals, steel sheet metal cage

Erősségek

•Single row bearings are particularly suitable where high and very high speeds are required
Single row bearings are particularly suitable where the bearing arrangement must be operated with very low friction
Single row bearings are particularly suitable where very low running noise is required, without reducing the speed, load carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C)
Single row bearings are particularly suitable where high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)
Single row bearings are particularly suitable where the bearing position is to be designed particularly economically

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg21,8 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség8 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozats62..-2rsr
Sebesség limit18400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1570 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3890 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban