Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6213-C4, Külső átmérő: 120 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 65 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6213-C4
Rubix:250914
gyártó:0167210390040
EAN:4054372702396


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6213-C4 [FAG]
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1030 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c4 |
| Sorozat | 62 |
| Referencia sebesség | 6300 rpm |
| Sebesség limit | 7800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 41500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 63000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre