Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6215-C4, Külső átmérő: 130 mm | Szélesség: 25 mm | Belső átmérő: 75 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:6215-C4
FAG:6215-C4
Rubix:377847
gyártó:0167212500040
EAN:4064328766310
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6215-C4 [FAG]


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1190 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség25 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac4
Sorozat62
Referencia sebesség5900 rpm
Sebesség limit7100 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r49000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr70000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban