Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6216-C4, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 26 mm | Belső átmérő: 80 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:6216-C4
Rubix:587619
gyártó:0167213650040
EAN:4012801203517
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 6216-C4


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1458 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség26 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusac4
Sorozat62
Referencia sebesség5500 rpm
Sebesség limit7300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r55000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr77000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban