Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak INA SK014-205-KRR, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 22.25 mm | Szélesség: 25.4 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:SK014-205-KRR-HLA
INA:SK014-205-KRR
Rubix:553658
gyártó:0504194470000
EAN:4054366694614
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22.25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség25.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA SK014-205-KRR Y csapágy betét


Self-aligning deep groove ball bearings SK..-KRR, Cylindrical outer ring, inner ring with hexagonal bore, R seal on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x52x52 mm
Logisztikai Tömeg177 g
Belső átmérő22.25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség25.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban