Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 61822-2Z-Y, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 16 mm | Belső átmérő: 110 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:61822-2Z-Y
Rubix:244199
gyártó:0096199330000
EAN:4012802414660




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 61822-2Z-Y [FAG]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x140x140 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 500 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 618..-2z |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre