Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) INA CSCC080-HLE, Külső átmérő: 222.25 mm | Szélesség: 9.525 mm | Belső átmérő: 203.2 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:CSCC080-HLE
Rubix:10014041
gyártó:0093562150000
EAN:4054362037354
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő203.2 mm
Külső átmérő222.25 mm
Szélesség9.525 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : CSCC080-HLE [INA]


Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCC, brass sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg381 g
Belső átmérő203.2 mm
Külső átmérő222.25 mm
Szélesség9.525 mm
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
A csapágyhézag típusacn
Sorozatcscc
Súly0.38 kg
Vastagság9.525 mm
Sebesség limit2650 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r16200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr10000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban