Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak INA 211-XL-KRR, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 36 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:211-XL-KRR
Rubix:435582
gyártó:0008164420000
EAN:4064327885074


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : INA 211-XL-KRR Y csapágy betét
Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 43500 N |
| Súly | 0.85 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre