Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 62207-2RS, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 23 mm | Belső átmérő: 35 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:62207-2RS
Rubix:92491
gyártó:100416834
EAN:0087796296206
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 62207-2RS [TIMKEN]


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Erősségek

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Wide series design has a larger width, relative to standard designs
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Alkalmazások

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Csomagolt súly418,2 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő72 mm
Szélesség23 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban