Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 63001-2RS, Külső átmérő: 28 mm | Szélesség: 12 mm | Belső átmérő: 12 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:63001-2RS
Rubix:577115
gyártó:100416909
EAN:0087796294639
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 63001-2RS TIMK RIKULA


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Erősségek

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Wide series design has a larger width, relative to standard designs
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Alkalmazások

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Csomagolt súly35,8 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség12 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban