Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 63003-2RS, Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 14 mm | Belső átmérő: 17 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:63003-2RS
Rubix:577113
gyártó:100416920
EAN:0087796294653







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : TIMKEN 63003-2RS:TIM
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Wide series design has a larger width, relative to standard designs
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Wide series design has a larger width, relative to standard designs
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Alkalmazások
From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 54 g |
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre