Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 61805, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 27 mm | Belső átmérő: 25 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:61805
Rubix:574161
gyártó:100314674
EAN:0053893771380






Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : TIMKEN 61805
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs
Alkalmazások
From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 22,2 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre