Miniatűr golyóscsapágy Timken 609-2RS, Külső átmérő: 24 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 9 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:609-2RS
Rubix:383157
gyártó:100314694
EAN:0053893771168
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 609-2RS [TIMKEN]


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Erősségek

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Minimal size to performance ratio for ultra compact applications
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Alkalmazások

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Csomagolt súly14,1 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség7 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusamc3
Ketrecacél
Sorozatseria 600 (miniaturowa i bardzo mała)
Súly13 g
Sebesség limit36000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3400 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban