Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 61806-2RS, Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 30 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:61806-2RS
Rubix:574150
gyártó:100314669
EAN:0053893771434





Termék leírás : TIMKEN 61806-2RS
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs |Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs |Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Alkalmazások
From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 24 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre