Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 61805-ZZ, Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 25 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:61805-ZZ
Rubix:574154
gyártó:100314671
EAN:0053893771410






Termék leírás : TIMKEN 61805-2Z (ZZ) TIMK RIKULA
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs | Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs | Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Alkalmazások
From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 21,3 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre