Miniatűr golyóscsapágy Timken 605, Külső átmérő: 14 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 5 mm

Deep groove ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:605
Rubix:574188
EAN:0053893622156
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Külső átmérő14 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 605


Miniature ball bearing Steel Open 605

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő5 mm
Külső átmérő14 mm
Szélesség5 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozat600 series (miniature and extra-small)
Súly3 g
Sebesség limit56000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r510 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr1300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban