Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 61901-ZZ, Külső átmérő: 24 mm | Szélesség: 6 mm | Belső átmérő: 12 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:61901-ZZ
Rubix:574176
gyártó:100314618
EAN:0053893771960
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 61901-2Z (ZZ) TIMK RIKULA


Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions.

Erősségek

Super finished raceways.
Quiet operations.
ISO standard interchangeable dimensions.
Electric Motor Quality (EMQ).
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs | Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention.
Used in high speed applications like electric motors

Alkalmazások

From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Csomagolt súly11,3 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség6 mm
Tömítéskét fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
89,1032 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban