Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6211-C-HRS, Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 21 mm | Belső átmérő: 55 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:6211-C-HRS
Rubix:550597
gyártó:0891050100000
EAN:4054369515886


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG 6211-C-HRS Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing 62..-C-HRS, single row, Generation C, seal, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| Sorozat | 62..-c-hrs |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 46500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre