Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6212-H-2RSR-SN, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 60 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6212-H-2RSR-SN
Rubix:10446547
gyártó:0948193940000
EAN:4054372356988


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : FAG 6212-H-2RSR-SN Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing 62..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 62..-h-2rsr |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 3550 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 32920 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 47760 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre