Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 6000LLB, Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 10 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
NTN:6000LLB
Rubix:282087

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6000LLB [NTN]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 29000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
