Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6206-H-2RSR-C3>N, Külső átmérő: 62 mm | Szélesség: 16 mm | Belső átmérő: 30 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:6206-H-2RSR-C3>N
Rubix:10460708
gyártó:6206-H-2RSR-C3>N


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG 6206-H-2RSR-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing 62..-H-2RSR, single row, H-Series, seals, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | h |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 6600 rpm |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 12800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19800 N |
| Súly | 0.201 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre