Miniatűr golyóscsapágy SNR 625ZZC3, Külső átmérő: 16 mm | Szélesség: 5 mm | Belső átmérő: 5 mm
Deep groove ball bearings, single row
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:625ZZC3
Rubix:578043
EAN:3413520939731



Dokumentumok
Termék leírás : SNR 625 ZZC3(J30)
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 40x70x4 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
| Belső átmérő | 5 mm |
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 620 |
| Súly | 0.005 kg |
| Sebesség limit | 54000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 670 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 1690 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre