Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6313NR, Külső átmérő: 140 mm | Szélesség: 33 mm | Belső átmérő: 65 mm
Deep groove ball bearings, single row
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SNR:6313NR
Rubix:248231
EAN:3413520151560




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 6313 NR [SNR]
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and snap ring on outside diameter, open
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 154x35x154 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2108 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 140 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6300 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 6400 rpm |
| Sebesség limit | 8100 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 59800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 92400 N |
| Súly | 2.077 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre