Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6306E, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 30 mm
Deep groove ball bearings, single row
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:6306E
Rubix:567675
gyártó:6306.E
EAN:3413520144784


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : SNR 6306E
Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seal on one side
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6300 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 6800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 27900 N |
| Súly | 0.346 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre