Mélyhornyú golyóscsapágyak SNR 6309E, Külső átmérő: 100 mm | Szélesség: 25 mm | Belső átmérő: 45 mm
Deep groove ball bearings, single row
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:6309E
Rubix:569303
gyártó:6309.E
EAN:3413520149123


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Termék leírás : SNR 6309E
Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seal on one side
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6300 |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 4800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 31700 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 52300 N |
| Súly | 0.825 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre