Referencia
Optibelt:1000 8MDC 36
Rubix:608215
gyártó:1933582
EAN:4014486813814


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1000 mm |
| Övszélesség | 36 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1000 8MDC 36 Karbonszálas poliuretán fogasszíj - 1933582
The optibelt DELTA CHAIN Carbonhigh performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.
High Performance Timing Belts, Metric
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 170 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Eredeti hosszúság | 1000 mm |
| Övszélesség | 36 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 125 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre