Referencia
Optibelt:1224 8MDC 12
Rubix:608201
gyártó:1817540
EAN:4014486813951


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mdc |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1224 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1224 8MDC 12 Karbonszálas poliuretán fogasszíj - 1817540
The optibelt DELTA CHAIN Carbonhigh performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.
High Performance Timing Belts, Metric
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 70 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Eredeti hosszúság | 1224 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 153 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre