Csípőfogók Beta Tools 1082 140
Diagonal cutting pliers with handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1082 140
Rubix:10003102
gyártó:010820004
EAN:8014230435107

Termék leírás : BETA 1082 140 Oldalcsípofogó PVC-bevonattal
Diagonal cutting pliers with handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Erősségek
Diagonal cutting pliers with handles covered with 2 layers of non-slip PVC
Alkalmazások
Cutting and general maintenance tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 136,2 g |
| Orr alakja | átlós |
| Hossz | 140 mm |
| Súly | 136.2 g |
| Az orr hossza | 20 mm |
| Vágókapacitás | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre