Csiszolócsap Pferd Tools DZY-N 8,0-8/6 D 126
Diam. grind. pin cyl. 8x 8x6mm D126
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:DZY-N 8,0-8/6 D 126
Rubix:78136
gyártó:36008010
EAN:4007220119273




Termék leírás : Pferd Gyémántszemcsés csapos csiszoló DZY-N 8,0-8/6 D126 36008010; P119273
Diamond mounted point, cylindrical
Design: Especially suited to quick removal on galvanised coatings. Universal grain: D 126 – medium (to FEPA standard). Application: For tool and production grinding of hard materials such as tungsten carbide, ceramics - pre- and finish sintered - glass as well as some non-ferrous metals. Note: To avoid fringe heat damage to the workpiece and to increase the life of the tool we recommend the use of coolant lubricants. Recommended peripheral speed dry cutting: 8–18 m/s, wet cutting: 15-25 m/s.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Szemcse | 126 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
