CBN/gyémánt fájl Pferd Tools DF 4152 D 126

Diamond needle Files DF 4152 D 126

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:DF 4152 D 126
Rubix:78107
gyártó:15106062
EAN:4007220016824
PFERD Diamond needle file DF 4152 D 126

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : Pferd Gyémántszemcsés tureszelo félgömbölyu DF 4152 140 D 126 15106062; P016824


The diamond needle files are suitable for universal use in tool manufacturing. The extra-thin needle files (S) are ideal for the machining of narrow edges. Both tools can be used with the 2101 quick-clamp handle as well as the NFH 212 needle holder. For more information and order references, refer to catalogue 201. 

Technikai információk


Jellemzők
Vágóhossz70 mm
Szemcse126
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre