CBN/gyémánt fájl Pferd Tools DF 4172 D 126
Diamond needle files DF 4172 D 126
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:DF 4172 D 126
Rubix:78111
gyártó:15108062
EAN:4007220016886

Termék leírás : Pferd Gyémántszemcsés tureszelo kés alakú DF 4172 140 D126 15108062; P016886
The diamond needle files are suitable for universal use in tool manufacturing. The extra-thin needle files (S) are ideal for the machining of narrow edges. Both tools can be used with the 2101 quick-clamp handle as well as the NFH 212 needle file holder. For more information and order references, refer to catalogue 201.
Technikai információk
Jellemzők
| Vágóhossz | 70 mm |
|---|---|
| Szemcse | 126 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre