Fix és változó nyitókulcs Roebuck 880451
DOUBLE ENDED OFFSET RING SPANNER - METRIC
Lásd a műszaki információkatReferencia
Roebuck:880451
Rubix:10175488
EAN:3660338338540

Termék leírás : Roebuck gyuruskulcs 8X10
Standard: DIN ISO 691 / DIN ISO 1711-1/ ISO 10104/ DIN 838
Made of uniform matt chrome vanadium steel.
Made of uniform matt chrome vanadium steel.
Technikai információk
Jellemzők
| Nyitás | 8x10 |
|---|---|
| Hossz | 190 mm |
| Típus | gyűrűkulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre