Fix és változó nyitókulcs Roebuck 880458

DOUBLE ENDED OFFSET RING SPANNER - METRIC

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Roebuck:880458
Rubix:10175483
EAN:3660338338618
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás17x19
Hossz285 mm
Típusgyűrűkulcs
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ROEBUCK gyuruskulcs 17X19 - 880458


Standard: DIN ISO 691 / DIN ISO 1711-1/   ISO 10104/ DIN 838
Made of uniform matt chrome vanadium steel.

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás17x19
Hossz285 mm
Típusgyűrűkulcs
Végsőcsiszolt
  • Elérhető