Referencia
Beta Tools:55 10X13
Rubix:105236
gyártó:000550035
EAN:8014230021683



Termék leírás : BETA 55 Villáskulcs, krómozott 10x13
Erősségek
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 70,2 g |
| Nyitás | 10x13 |
| Hossz | 170 mm |
| Típus | nyitott kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
