Referencia
Beta Tools:55 30X32
Rubix:357256
gyártó:000550108
EAN:8014230021911



Termék leírás : BETA 55 Villáskulcs, krómozott 30x32
Erősségek
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 502,5 g |
| Nyitás | 30x32 |
| Hossz | 297 mm |
| Típus | lapos kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
