Kúpgörgős csapágyak Timken 67985-90145, Külső átmérő: 282.575 mm | Belső átmérő: 206.375 mm | Szélesség: 101.6 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:67985-90145
Rubix:213495
EAN:0053893377063


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 206.375 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 282.575 mm |
| Szélesség | 101.6 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 67985-90145 [TIMKEN]
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Alkalmazások
General industrial and automotive applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 101,6x282,575x282,575 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 17789 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 295,402x127x295,402 mm |
| Belső átmérő | 206.375 mm |
| Külső átmérő | 282.575 mm |
| Szélesség | 101.6 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 18.79 kg |
| Sorozat | 67900 |
| Ketrec | acél |
| Teljes csapágy szélesség | 101.6 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 875000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre