Húzott csésze tűgörgős csapágy INA BK2018-RS-L271
Drawn cup needle roller bearing closed end
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:BK2018-RS-L271
Rubix:217258
gyártó:0007075970968
EAN:4047643186827


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : INA BK2018-RS-L271 Zárt végu mélyhúzott tugörgos csapágy
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK..-RS, lip seal on one side
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 18x26x26 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 24 g |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12700 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre