Tűgörgős csapágyak INA HK0709-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK0709-B
Rubix:12112
gyártó:0011976060000
EAN:4054362386407
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő7 mm
Külső átmérő11 mm
Szélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK0709-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)9x11x11 mm
Logisztikai Tömeg3 g
Belső átmérő7 mm
Külső átmérő11 mm
Szélesség9 mm
Sorozathk..-b
Ketrecacél
Referencia sebesség24000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2950 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3100 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre