Tűgörgős csapágyak INA HK1616-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK1616-B
Rubix:37004
gyártó:0000592690000
EAN:4054368705622
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő16 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK1616-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x22x22 mm
Logisztikai Tömeg16 g
Belső átmérő16 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség16 mm
Sorozathk..-b
Referencia sebesség10600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr10900 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre