Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK1816-AS1-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK1816-AS1-B
Rubix:559290
gyártó:0000606310000
EAN:4054372503740
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő18 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK1816-AS1-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x24x24 mm
Logisztikai Tömeg17 g
Belső átmérő18 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség16 mm
Sorozathk..-as1-b
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r17300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr11600 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre