Tűgörgős csapágyak INA HK2010-B

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK2010-B
Rubix:246175
gyártó:0114074500000
EAN:4047643188425
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK2010-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Erősségek

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300

Alkalmazások

Bearing with reduced radial volume.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)10x26x26 mm
Logisztikai Tömeg11 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő26 mm
Szélesség10 mm
Sorozathk..-b
Referencia sebesség9300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r8200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6400 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre