Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK2526-AS1

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HK2526-AS1
Rubix:559281
gyártó:0002291720000
EAN:4054362395546
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség26 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA HK2526-AS1 Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1, single row, with cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x32x32 mm
Logisztikai Tömeg45 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség26 mm
Sorozathk..-as1
Tömítésnyisd ki
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r45000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr25500 N
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre