Referencia
INA:HK2820-B
Rubix:559279
gyártó:0066660600000
EAN:4012802414530


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : INA HK2820-B Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágy
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Erősségek
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Alkalmazások
Bearing with reduced radial volume.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20x35x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 36 g |
| Belső átmérő | 28 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | hk..-b |
| Referencia sebesség | 6400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 20900 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre