Tűgörgős csapágyak INA HN1210

Drawn cup needle roller bearing open end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:HN1210
Rubix:245953
gyártó:0000367900000
EAN:4012802440249
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő16 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágyak HN1210 [INA]


Needle roller bearings with drawn bearing cup and open ends HN, full complement needle roller set, to DIN 618-1/ISO 3245
Drawn cup needle roller bearings with open ends HN, full complement needle roller set

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5,3 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő16 mm
Szélesség10 mm
Sorozathn
Referencia sebesség11300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r13400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr8000 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre